APPROVED VENDOR U04005.125.0800 Structural Bolt 1-1/4-7 8 Length, 5PK | AB3GNX 1TB51

APPROVED VENDOR U04005.125.0800 Rakennepultti 1-1/4-7 8" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNX Malli: U04005.125.0800Ristiviite: 1TB51

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0800 Rakennepultti 1-1/4-7 8" pituus, 5PK
€134.49 /pakkaus