HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04005.125.0550 Rakennepultti 1-1/4-7 X 5-1/2 pituus, 5PK | AB3GNT 1TB46

APPROVED VENDOR U04005.125.0550 Rakennepultti 1-1/4-7 X 5-1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNT Malli: U04005.125.0550Ristiviite: 1TB46 / 167A67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0550 Rakennepultti 1-1/4-7 X 5-1/2" pituus, 5PK
€97.89 /pakkaus