Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 01040 Kittiveitsi Joustava 1-1/2 tuuman leveys nailon | AF4YMD 9PY10

HYDE 01040 Kittiveitsi joustava 1-1/2 tuuman leveys nailon

Varastossa
Tuote: AF4YMD Malli: 01040Ristiviite: 9PY10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys1.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
HYDE 06108 Kittiveitsi joustava 1-1 / 2 tuuman leveys musta | AA7ZRG 16W160 06108Muovi3.437 "Ruostumaton teräs7.75 "Joustava1.5 "MustaPehmeä ote€14.25
HYDE 06228 kittiveitsi joustava 2 tuuman leveys musta | AA7ZRJ 16W162 06228Muovi3.437 "Ruostumaton teräs7.75 "Joustava2"Musta / Creamergonominen€15.20
HYDE 06308 Kittiveitsi jäykkä 2 tuuman leveä muovi harmaa | AA7ZRK 16W163 06308Muovi3.437 "Ruostumaton teräs7.75 "jäykkä2"Musta / Creamergonominen€12.69
HYDE 06358 kittiveitsi joustava 3 tuuman leveys musta | AA7ZRL 16W164 06358Muovi3.875 "Ruostumaton teräs8.125 "Joustava3"MustaPehmeä ote€23.69
HYDE 06578 Kittiveitsi Joustava 4 tuuman leveys musta | AA7ZRN 16W166 06578Muovi4"Ruostumaton teräs8.25 "Joustava4"MustaPehmeä ote€27.02
HYDE 05520 muovinen kittiveitsi joustava 2 tuuman leveys | AA9GRH 1DBA1 05520polypropeeni3.75 "polypropeeni7.25 "Joustava2"-Tasainen€1.48
HYDE 05510 kittiveitsi joustava 1-1 / 2 tuuman leveys musta | AA9GRJ 1DBA2 05510polypropeeni3.75 "polypropeeni7.25 "Joustava1.5 "MustaTasainen€1.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 01040 Kittiveitsi joustava 1-1/2 tuuman leveys nailon
€19.25 / yksikkö