Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01049.050.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB9UUU 2FE37

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AB9UUU Malli: U01049.050.0150Ristiviite: 2FE37
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
€9.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.1-5 / 64 "
Luokka5
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeLukituslaippa
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
€9.98 /pakkaus