Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TSC1614.1-100 Puoliputkinen niitti 1/4 X 7/16 tuumaa, 100PK | AA9WYA 1HBT5

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 Puoliputkinen niitti 1/4 x 7/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WYA Malli: TSC1614.1-100Ristiviite: 1HBT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.255 - 0.317 "
Pää Dia.0.437 "
Pään korkeus0.078 "
Head TypeSoikea
Reiän koko0.266 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus7 / 16 "
NiittimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 Puoliputkinen niitti 1/4 x 7/16 tuumaa, 100PK
€40.82 /pakkaus