SPRING USA SM-261C kannettava induktioalue, 1 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 208 V AC | CU4EVN 24x520

SPRING USA Kannettava induktioalue SM-261C, 1 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 208 V AC

Tuote: CU4EVN Malli: SM-261CRistiviite: 24X520
€1,990.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräportti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPRING USA SM-651R induktiokeittoalue, 1 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 120 V AC | CU4EVG 24x523 SM-651RLasi€1,018.33
Tarjouspyyntö
SPRING USA SM-261R induktiokeittoalue, 1 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 208V AC | CU4EVH 24X521 SM-261RLasi€1,990.16
Tarjouspyyntö
SPRING USA SM-251-2CR induktiokeittoalue, 2 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 208V AC | CU4EVJ 24x519 SM-251-2CRLasi€3,180.69
Tarjouspyyntö
SPRING USA SM-181C-T kannettava induktioalue, 1 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 120 V AC | CU4EVM 24X518 SM-181C-Tportti€1,032.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPRING USA Kannettava induktioalue SM-261C, 1 asemaa, digitaalinen, karkaistu lasi, 208 V AC
€1,990.16 / yksikkö