Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TBC1208.1-100 Puoliputkinen niitti 3/16 X 1/4 tuumaa, 100PK | AA9WZJ 1HBW9

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 Puoliputkinen niitti 3/16 x 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WZJ Malli: TBC1208.1-100Ristiviite: 1HBW9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€38.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.120 - 0.160 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.06 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.201 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1 / 4 "
NiittimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 Puoliputkinen niitti 3/16 x 1/4 tuumaa, 100PK
€38.65 /pakkaus