Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053017 Kuusiokärki 7/32 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AA8YRZ 1AVJ2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053017 kuusiokoloinen sisäterä 7/32 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YRZ Malli: 3053017Ristiviite: 1AVJ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliHex
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko7/32
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053018 Kuusiokärki 1/4 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AA8YTA 1AVJ3 30530181/4€0.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053017 kuusiokoloinen sisäterä 7/32 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa
€0.17 / yksikkö