Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TAC0914.1-100 Puoliputkinen niitti 9/64 X 7/16 tuumaa, 100PK | AA9XBB 1HDL1

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 Puoliputkinen niitti 9/64 x 7/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9XBB Malli: TAC0914.1-100Ristiviite: 1HDL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.337 - 0.367 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.04 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.156 "
Niitti Dia.9 / 64 "
Niitin pituus7 / 16 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 Puoliputkinen niitti 9/64 x 7/16 tuumaa, 100PK
€32.62 /pakkaus