Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP00001433 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 1/4 tuumaa | AA3ATW 11F982

APPROVED VENDOR SP00001433 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3ATW Malli: SP00001433Ristiviite: 11F982

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiHeadless Press Fit Ohut seinä
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0003 "TIR Max
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.1 / 4 "
Sisällä Dia. Toleranssi0.0001- + 0.0004 "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Dia. Toleranssi+0.0013 - +0.0016 "
Kokonaispituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)0.95
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHolkkityyppiSamankeskisyyden suvaitsevaisuusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP00000067 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 1/2 tuumaa | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€13.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP00000651 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 0.251 tuumaa | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€9.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP000009547 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 1/4 tuumaa | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Headless Press Fit Ohut seinä0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€8.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP00001049 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 1/2 tuumaa | AA3ATV 11F979 SP000010491"Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€17.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP00001466 Poran holkin tyyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 0.251 tuumaa | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€11.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SP00001526 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 0.251 tuumaa | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Headless Press Fit Ohut seinä0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€11.77
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA SP00001603 Porausholkin tyyppi Päätön puristussovitus Poran koko 1/4 tuumaa | AA3ATZ 11F985 SP000016031"Headless Press Fit Ohut seinä0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SP00001433 Poran holkkityyppi Päätön puristin Sovita Poran koko 1/4 tuumaa
€15.97 / yksikkö