HYVÄKSYTTY MYYJÄ SO348-P5 GP Tilausten keräily Varastokori 2 hyllyä 600 Lb. Kapasiteetti | AF3XTU 8ELY3

APPROVED VENDOR SO348-P5 GP Keräily Varastokori 2 hyllyä 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF3XTU Malli: SO348-P5 GPRistiviite: 8ELY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilausvalintakori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys31 "
Hyllyn pituus48 "
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys30 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SO348-P5 GP Keräily Varastokori 2 hyllyä 600 Lb. Kapasiteetti
€1,269.20 / yksikkö