Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SC22161300-005P2 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 130, 5PK | AE9FEC 6JDP7

APPROVED VENDOR SC22161300-005P2 Kantaruuvi Vakio M16 x 2 X 130, 5PK

Varastossa
Tuote: AE9FEC Malli: SC22161300-005P2Ristiviite: 6JDP7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla130mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus44mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC22161300-005P2 Kantaruuvi Vakio M16 x 2 X 130, 5PK
€54.80 /pakkaus