Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT SB-6061-1000-08-08 Tyhjä alumiini 6061 1 x 8 x 8 tuumaa | AB2VCH 1NYV1

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 tyhjä alumiini 6061 1 x 8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2VCH Malli: SB-6061-1000-08-08Ristiviite: 1NYV1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€209.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä varastossa
Alloy tyyppi6061
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus8"
Pituuden toleranssi+/- 0.002 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT651 / T6511
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen kovuus95
Tyypillinen vetolujuus45,000 psi
Tyypillinen tuotto40,000 PSI
Leveys8"
Leveystoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-6061-0375-06-06 Tyhjä alumiini 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€89.55
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0375-08-12 Tyhjä alumiini 6061 3/8 x 8 x 12 tuumaa | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€158.13
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0375-08-08 Tyhjä alumiini 6061 3/8 x 8 x 8 tuumaa | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€120.91
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-12-12 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 12 x 12 Tuumaa | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€228.13
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-12-18 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€325.62
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-12-24 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€388.97
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-02-12 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 2 x 12 Tuumaa | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€71.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 tyhjä alumiini 6061 1 x 8 x 8 tuumaa
€209.46 / yksikkö