Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0375-08-12 Tyhjä alumiini 6061 3/8 x 8 x 12 tuumaa | AB2VAL 1NYN3

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-08-12 tyhjä alumiini 6061 3/8 x 8 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2VAL Malli: SB-6061-0375-08-12Ristiviite: 1NYN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä varastossa
Alloy tyyppi6061
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.002 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT651 / T6511
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen kovuus95
Tyypillinen vetolujuus45,000 psi
Tyypillinen tuotto40,000 PSI
Leveys8"
Leveystoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-6061-0375-06-06 Tyhjä alumiini 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€89.55
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0375-08-08 Tyhjä alumiini 6061 3/8 x 8 x 8 tuumaa | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€120.91
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-12-12 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 12 x 12 Tuumaa | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€228.13
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-12-18 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€325.62
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-12-24 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€388.97
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-02-12 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 2 x 12 Tuumaa | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€71.66
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0500-24-24 Tyhjä alumiini 6061 1/2 x 24 x 24 In | AB2VAT 1NYN9 SB-6061-0500-24-2424 "0.5 "24 "€790.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-08-12 tyhjä alumiini 6061 3/8 x 8 x 12 tuumaa
€158.13 / yksikkö