HYVÄKSYTTY MYYJÄ RTH-1213-96 kierretanko 1/2-13x8 jalkaa | AC2GQD 2KB80

APPROVED VENDOR RTH-1213-96 kierretanko 1/2-13x8 jalkaa

Tuote: AC2GQD Malli: RTH-1213-96Ristiviite: 2KB80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€233.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriLuonnonvalkoinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNailon 6/6
Kokonaispituus8ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus1425 psi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9007152850 Kierretanko 1-8x4 jalkaa | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC€92.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RTH-1213-96 kierretanko 1/2-13x8 jalkaa
€233.95 / yksikkö