WELLER U-100-1056-ESD siirrettävä savunpoistoyksikkö | AE6ZNB 5WAC1

WELLER U-100-1056-ESD siirrettävä savunpoistoyksikkö

Varastossa
Tuote: AE6ZNB Malli: U-100-1056-ESDRistiviite: 5WAC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,556.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunpoistin, 2-asema
Syvyys12-1 / 2 "
Suodatinmassat50 prosentin Purex, 50 prosentin hiili
Korkeus15.5 "
Hz50/60
Tulojännite120 / 230V
Äänitaso48
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.2075
Laivan korkeus (cm)46
Laivan pituus (cm)60
Laivan leveys (cm)46
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER U-100-1056-ESD siirrettävä savunpoistoyksikkö
€2,556.21 / yksikkö