Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä RPV750H Rungon paineenalennus suljettu pää | AF3WQY 8DR94

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Paineenalennus suljettu pää

Varastossa
Tuote: AF3WQY Malli: RPV750HRistiviite: 8DR94
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
€10.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
Rungon materiaaliErittäin tiheä polyeteeni
Halkaisija3 / 4 "
TyyppiPaineenpoisto, suljettu pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineenalennus suljettu päätulppa käytettäväksi suljettujen pään kuljetusrumpujen kanssa
    • Ominaisuus 3/4 tuuman halkaisijaltaan ja tiheä polyeteenirakenne

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Paineenalennus suljettu pää
€10.67 / yksikkö