Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2CNL3 palloholkin laakeri suljettu reikä 1 tuuma | AB9FDK

DAYTON 2CNL3 kuulalaakeri, suljettu reikä 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9FDK Malli: 2CNL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakerilaakeri
Urien välissä1.759/1.741 tuumaa
Pora Dia.1"
Sisällä Dia. Toleranssi+/-. 0004
Pituus2.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs / polymeerihäkki
Dia ulkopuolella.1.563 "
Dia. Toleranssi+/-. 00065
ItsesuuntausKyllä
Staattinen kantavuus1050 paunaa
Tasainen nopeus5000 tuumaa / min
Temp. alue0-176 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.TyyppiHinta
DAYTON 2CNL2 palloholkkilaakeri, avoin reikä 1 tuuma | AB9FDJ 2CNL21.562 "avoin€118.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2CNL3 kuulalaakeri, suljettu reikä 1 tuumaa
€113.93 / yksikkö