Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P15-097 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Halkaisija x 2 1/2 tuumaa Pituus | AC3WVD 2XAN4

APPROVED VENDOR P15-097 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Halkaisija x 2 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3WVD Malli: P15-097Ristiviite: 2XAN4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€18.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-097 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Halkaisija x 2 1/2 tuuman pituus
€18.31 / yksikkö