HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W680 Alahylly 72 l x 15 s x 2 K Industrial Harmaa | AE6ZBW

APPROVED VENDOR 5W680 Alahylly 72 l x 15 s x 2 K Industrial Grey

Varastossa
Tuote: AE6ZBW Malli: 5W680

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi hylly
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)182.37
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W679 Alahylly 60 l x 15 s x 2 K Industrial Harmaa | AE6ZBV 5W67960 "€57.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W680 Alahylly 72 l x 15 s x 2 K Industrial Grey
€58.12 / yksikkö