Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P15-095-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Halkaisija x 2 1/4 tuumaa Pituus | AC3WVC 2XAN3

APPROVED VENDOR P15-095-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Halkaisija x 2 1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3WVC Malli: P15-095-001Ristiviite: 2XAN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-095-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Halkaisija x 2 1/4 tuumaa pituus
€10.34 / yksikkö