Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOAMGLAS 568825 Asennuseriste 90 kyynärpää 7/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWL 19NG74

FOAMGLAS 568825 sovituseristys 90 kyynärpää 7/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HWL Malli: 568825Ristiviite: 19NG74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo5.2
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon1 / 2 "
Putken tunnukselle3 / 4 "
Putken OD: lle7 / 8 "
Käytettäväksi päälläPipe Fittings
Eristyksen nimellinen tunnus7 / 8 "
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 568937 Asennuseriste 90 kyynärpää 7/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HVZ 19NG63 5689377 / 8 "1"€15.84
FOAMGLAS 568272 Asennuseriste 90 kyynärpää 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWD 19NG67 5682722"1"€26.16
FOAMGLAS 568940 Asennuseriste 90 kyynärpää 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "€38.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 568825 sovituseristys 90 kyynärpää 7/8 tuuman sisähalkaisija
€24.28 / yksikkö