Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P15-075 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Halkaisija x 1 1/2 tuuman pituus | AC3WUQ 2XAL1

APPROVED VENDOR P15-075 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Halkaisija x 1 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3WUQ Malli: P15-075Ristiviite: 2XAL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-075 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Halkaisija x 1 1/2 tuuman pituus
€9.83 / yksikkö