Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P14380 Clevis Pin Headless 1/2 x 1 13/32l 2 renkaalla | AC3WTJ 2XAG8

APPROVED VENDOR P14380 Clevis Pin Headless 1/2 x 1 13/32l, 2 rengasta

Varastossa
Tuote: AC3WTJ Malli: P14380Ristiviite: 2XAG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1 13 / 32 "
Materiaali1215 Steel
Kokonaispituus1 13 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiUritettu päätä
Käyttökelpoinen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P14380 Clevis Pin Headless 1/2 x 1 13/32l, 2 rengasta
€7.35 / yksikkö