Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3GF-8 Tiivistepelti, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTV 5WRV7

PARKER 3GF-8 Tiivistepelti, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä

Varastossa
Tuote: AE7BTV Malli: 3GF-8Ristiviite: 5WRV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste konepelti
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine750 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 3GF-4 Tiivistepelti, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTR 5WRV4 3GF-41400 psi1 / 4 "10€19.33
PARKER 3GF-5 Tiivistepelti, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTT 5WRV5 3GF-51200 psi5 / 16 "10€31.62
PARKER 3GF-6 Tiivistepelti, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTU 5WRV6 3GF-61000 psi3 / 8 "10€30.70
PARKER 3GF-10 Tiivistepelti, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTW 5WRV8 3GF-10650 psi5 / 8 "10€49.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3GF-8 Tiivistepelti, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä
€27.10 /pakkaus