Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-165Z Clevis Pin Sinkki 0.375 X 2 1/4 L, 5PK | AC3WWK 2XAT6

APPROVED VENDOR P11-165Z Clevis Pin Sinkki 0.375 X 2 1/4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WWK Malli: P11-165ZRistiviite: 2XAT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.25 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-165Z Clevis Pin Sinkki 0.375 X 2 1/4 L, 5PK
€12.72 /pakkaus