Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-039Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 1 1/4 L, 10PK | AC3WVV 2XAR1

APPROVED VENDOR P11-039Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 1 1/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3WVV Malli: P11-039ZRistiviite: 2XAR1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.25 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-039Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 1 1/4 L, 10PK
€10.78 /pakkaus