Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-001Z Clevis Pin Sinkki 0.187 X 1/2 L, 10PK | AC3WVJ 2XAN9

APPROVED VENDOR P11-001Z Clevis Pin Sinkki 0.187 X 1/2 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3WVJ Malli: P11-001ZRistiviite: 2XAN9
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
€6.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1 / 2 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-001Z Clevis Pin Sinkki 0.187 X 1/2 L, 10PK
€6.01 /pakkaus