ROCKWOOD 290.32D 3X 3 X 96 kulmasuojus 3 x 96 tuuman liimapintainen ruostumaton teräs | AF6VEF 20KA47

ROCKWOOD 290.32D 3"X 3" X 96" Kulmasuoja 3 x 96" Liima satiini ruostumaton teräs

Tuote: AF6VEF Malli: 290.32D 3"X 3" X 96"Ristiviite: 20KA47
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€392.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus96 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)244.09
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusHinta
ROCKWOOD 295.32d 3 "x 3" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman ruuvin tuumaa satiini ruostumatonta terästä | AD2PLZ 3TFN5 295.32p 3 "x 3" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€141.71
ROCKWOOD 295.3 3 "x 3" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman ruuvin tuuma kiillotettu messinki | AD2PMA 3TFN6 295.3 3 "x 3" x 48KultaKiillotettu messinki48 "MessinkiKierrä sisään€179.97
ROCKWOOD 290.3 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman liima, kiillotettu messinki | AD2PMC 3TFN8 290.3 2 "x 2" x 48KultaKiillotettu messinki48 "Messinkitarttuva€191.53
ROCKWOOD 290.32d 3" x 3" x 48 Corner Guard 3 x 48 tuumaa liima satiini ruostumaton teräs | AD2PMD 3TFN9 290.32p 3 "x 3" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton terästarttuva€148.81
ROCKWOOD 290.3 3 "X 3" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman liima Kiillotettu messinki | AD2PME 3TFP1 290.3 3 "X 3" x 48KultaKiillotettu messinki48 "Messinkitarttuva€226.12
ROCKWOOD 295.32D 3 "X 3" X 96 "kulmasuoja 3 x 96 tuuman ruuvi satiinia ruostumatonta terästä | AF6VEA 20KA45 295.32D 3 "X 3" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€391.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 290.32D 3"X 3" X 96" Kulmasuoja 3 x 96" Liima satiini ruostumaton teräs
€392.82 / yksikkö