Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap -ruuvi, teräs, 5PK | AE3YGG 5GUD3

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap -ruuvi, teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3YGG Malli: NAS1352N06-8Ristiviite: 5GUD3
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
€29.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec kuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 6-40
Aseman koko7 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliSeos A-286
Min. Vetolujuus160,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C42
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi koneen osissa ja kiinnitystyökaluissa
    • Täyttää QQ-P-35-kiinnitysteollisuuden standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap -ruuvi, teräs, 5PK
€29.89 /pakkaus