Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS51576-20 Olkaruuvi Ms ruostumaton teräs 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCD 5GTV6

APPROVED VENDOR MS51576-20 Olkaruuvi Ms ruostumaton teräs 10-32 X 1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3YCD Malli: MS51576-20Ristiviite: 5GTV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus3 / 16 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusEnintään 262 HB
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus1 / 2 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.003 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko10-32
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-20 Olkaruuvi Ms ruostumaton teräs 10-32 X 1/4, 5PK
€72.75 /pakkaus