Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RTV9 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.850 Thread Size, 100Pk | AE6GCB

WESTWARD 5RTV9 Sokea niitti, painike, 1/4 x 0.850 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6GCB Malli: 5RTV9
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
€61.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran kokoF
Grip-alue0.501 - 0.625 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.087 "
Head TypePainike
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.85 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1700
Vetolujuus2100 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ydin (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoGrip-aluePää Dia.Pään korkeusReiän kokoKaran materiaaliNiitti Dia.Niitin pituusHinta
WESTWARD 5RTV5 Sokea niitti, nappi, 3/16 X 1.177 kierrekoko, 100 pk | AE6GBY 5RTV5#110.876 - 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 - 0.196 "Ruostumaton teräs3 / 16 "1.177 "€178.77
WESTWARD 5RUC0 Blind Rivet, Button, 3/16 X 0.799 Pituus, 250Pk | AE6GHL 5RUC0#110.501 - 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.799 "€41.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RTV9 Sokea niitti, painike, 1/4 x 0.850 kierrekoko, 100 pk
€61.46 /pakkaus