Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-664 Tappitappi ruostumaton teräs 3/8 DX 2 1/4 tuuman pituus, 25PK | AE3NEU 5EEN4

APPROVED VENDOR MS16555-664 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 2 1/4 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NEU Malli: MS16555-664Ristiviite: 5EEN4
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
€184.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3751 - 0.3753 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)16,000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus2.25 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-664 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 2 1/4 tuumaa pituus, 25PK
€184.12 /pakkaus