HYVÄKSYTTY MYYJÄ MRS48 riippuva magneettinen lakaisukone 426 Lb 48 tuumaa Leveys | AF4XAM 9NM99

APPROVED VENDOR MRS48 riippuva magneettilakaisukone 426 Lb 48 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AF4XAM Malli: MRS48Ristiviite: 9NM99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva magneettinen lakaisukone
MateriaaliTeräs
Vedon kapasiteetti426 lb
TyyppiRiippuva
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.4425
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedon kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä MRS72 Riippuva magneettinen lakaisukone 640 lb 72 tuuman leveys | AF4ZGP 9RYJ2 MRS72640 lb72 "€1,087.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MRS48 riippuva magneettilakaisukone 426 Lb 48 tuumaa leveä
€893.85 / yksikkö