HYVÄKSYTTY Myyjä MRS72 Riippuva magneettinen lakaisukone 640 lb 72 tuuman leveys | AF4ZGP 9RYJ2

APPROVED VENDOR MRS72 riippuva magneettilakaisukone 640 Lb 72 tuumaa leveä

Tuote: AF4ZGP Malli: MRS72Ristiviite: 9RYJ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,087.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva magneettinen lakaisukone
MateriaaliTeräs
Vedon kapasiteetti640 lb
TyyppiRiippuva
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedon kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MRS48 riippuva magneettinen lakaisukone 426 Lb 48 tuumaa Leveys | AF4XAM 9NM99 MRS48426 lb48 "€893.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MRS72 riippuva magneettilakaisukone 640 Lb 72 tuumaa leveä
€1,087.89 / yksikkö