Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPB763 Pulttivaunu Kromi 7/16-14 X 3, 5PK | AD7WLP 4GVD8

APPROVED VENDOR MPB763 Pulttivaunu Kromi 7/16-14 X 3, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WLP Malli: MPB763Ristiviite: 4GVD8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€38.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko29 / 64 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pää Dia.0.907 "
Pään korkeus0.219 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.219 "
Neliön leveys0.431 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB763 Pulttivaunu Kromi 7/16-14 X 3, 5PK
€38.01 /pakkaus