ATP PU10MB-BK -letkut 6.5 mm Idx10mm, ulkohalkaisija 250 jalkaa, musta | AB2WFL 1PBV4

ATP PU10MB-BK Letku 6.5mm Idx10mm ulkohalkaisija 250 jalkaa musta

Tuote: AB2WFL Malli: PU10MB-BKRistiviite: 1PBV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriMusta
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.6.5mm
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.10mm
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyyppimetrinen
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.TyyppiSeinämän paksuusHinta
ATP PU532-BCB -letku 3/23 Id x 5/32 ulkohalkaisija 250 jalkaa kirkas sininen | AB2WEH 1PBN6 PU532-BCB600 psiKirkas sininen3 / 32 "200 psi5 / 32 "Standardi1 / 32 "-
Tarjouspyyntö
ATP PU50-BCB PU12-BCB letkut 1 / 3in id x 1/2 ulkohalkaisija 250 jalkaa kirkas sininen | AB2WEL 1PBP2 PU50-BCB PU12-BCB450 psiKirkas sininen1 / 3 "150 psi1 / 2 "Standardi0.086 "€457.33
ATP PU50-BBLK PU12-BBLK -letkut 1 / 3tuuman x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WER 1PBR2 PU50-BBLK PU12-BBLK-Musta1 / 3 "150 psi1 / 2 "Standardi0.086 "€656.18
ATP PU04MB-CB -letkut 2.5 mm, id x 4 mm, ulkohalkaisija 250 jalkaa, kirkas sininen | AB2WFD 1PBT8 PU04MB-CB600 psiKirkas sininen2.5mm200 psi4"metrinen0.03 "-
Tarjouspyyntö
ATP PU04MB-BK -letkut 2.5 Id x 4mm, ulkohalkaisija 250 jalkaa, musta | AB2WFE 1PBU1 PU04MB-BK600 psiMusta2.5mm200 psi4"metrinen0.03 "-
Tarjouspyyntö
ATP PU06MB-BK -putket 4mm Id x 6mm ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WFG 1PBU5 PU06MB-BK540 PSIMusta4mm180 psi6mmmetrinen0.039 "-
Tarjouspyyntö
ATP PU08MB-CB -letku 5 Id x 8mm, ulkohalkaisija 250 jalkaa, kirkas sininen | AB2WFH 1PBU7 PU08MB-CB450 psiKirkas sininen5mm175 psi8mmmetrinen0.059 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU10MB-BK Letku 6.5mm Idx10mm ulkohalkaisija 250 jalkaa musta