Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPB760 Pulttivaunu Ch 7/16-14 X 1 3/4, 5PK | AD7WLL 4GVD5

APPROVED VENDOR MPB760 pulttivaunu Ch 7/16-14 X 1 3/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WLL Malli: MPB760Ristiviite: 4GVD5
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
€27.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko29 / 64 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pää Dia.0.907 "
Pään korkeus0.219 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.219 "
Neliön leveys0.431 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB760 pulttivaunu Ch 7/16-14 X 1 3/4, 5PK
€27.13 /pakkaus