Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MPB757 Bolt Carriage Chair 3/8-16 X 2 1/2, 5PK | AD7WLG 4GVD1

APPROVED VENDOR MPB757 Pulttivaunutuoli 3/8-16 X 2 1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WLG Malli: MPB757Ristiviite: 4GVD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pää Dia.0.782 "
Pään korkeus0.188 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.188 "
Neliön leveys0.368 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1823
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB757 Pulttivaunutuoli 3/8-16 X 2 1/2, 5PK
€28.78 /pakkaus