Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MPB753 Bolt Carriage Ch 5/16-18 X 2 1/2, 5PK | AD7WLC 4GVC6

APPROVED VENDOR MPB753 pulttivaunu Ch 5/16-18 X 2 1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WLC Malli: MPB753Ristiviite: 4GVC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pää Dia.0.688 "
Pään korkeus0.156 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.307 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB753 pulttivaunu Ch 5/16-18 X 2 1/2, 5PK
€26.16 /pakkaus