Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MLLT153044 Lateksiton Tourniquet - 4 kpl pakkaus | AF6EBM 9YHV3

APPROVED VENDOR MLLT153044 Lateksiton Tourniquet - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6EBM Malli: MLLT153044Ristiviite: 9YHV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLateksiton kierre
VäriMonivärinen paketti
Pituus18 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9018390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MLLT153044 Lateksiton Tourniquet - 4 kpl pakkaus
€153.63 / yksikkö