Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69155.080.0200 Niittimutteri, tasainen sinkki M8 X 1.25 X 0.712, 25PK | AE4WYL 5NNK9

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Niittimutteri, tasainen sinkki M8 X 1.25 X 0.712, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WYL Malli: M69155.080.0200Ristiviite: 5NNK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.499 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.560 "
Grip-alue0.040 - 0.200 "
Pää Dia.0.560 "
Pään korkeus0.045 "
Reiän koko0.500 "
Pituus0.647 "
MateriaaliTeräs
MutteriHuuhdella
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Niittimutteri, tasainen sinkki M8 X 1.25 X 0.712, 25PK
€14.42 /pakkaus