Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69155.040.0079 Niittimutteri, tasainen sinkki M4 X 0.70 X 0.390, 50PK | AE4WXY 5NNJ7

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Niittimutteri, tasainen sinkki M4 X 0.70 X 0.390, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WXY Malli: M69155.040.0079Ristiviite: 5NNJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.249 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.287 "
Grip-alue0.019 - 0.079 "
Pää Dia.0.287 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.39 "
MateriaaliTeräs
MutteriHuuhdella
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Niittimutteri, tasainen sinkki M4 X 0.70 X 0.390, 50PK
€20.93 /pakkaus