Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.080.0312 Niittimutteri uurrettu sinkki M8 X 1.25 X 0.83, 25PK | AE4WZG 5NNN8

APPROVED VENDOR M69135.080.0312 Niittimutteri pyälletty sinkki M8 X 1.25 X 0.83, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WZG Malli: M69135.080.0312Ristiviite: 5NNN8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.530 "
Pituus0.774 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2776
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.080.0312 Niittimutteri pyälletty sinkki M8 X 1.25 X 0.83, 25PK
€13.95 /pakkaus