Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55730.060.0001 Locknut Nylon Insert M6 X 1Mm, 50PK | AE8ABC 6CB83

APPROVED VENDOR M55730.060.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M6 X 1 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8ABC Malli: M55730.060.0001Ristiviite: 6CB83 / 42GY88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus6mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
LämpötilaJopa 250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.060.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M6 X 1 mm, 50 PK
€4.50 /pakkaus