Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55010.030.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 10mm Length, 50PK | AE7YDU 6BA95

APPROVED VENDOR M55010.030.0010 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 10 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YDU Malli: M55010.030.0010Ristiviite: 6BA95 / 42GV41
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
€9.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
HalkaisijaM3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2mm
Head TypeHex
pään leveys5.5mm
Pituus pään alla10mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus10mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.041
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0010 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 10 mm, 50 PK
€9.52 /pakkaus