Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 6mm Length, 50PK | AE7YDR 6BA93

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 6 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YDR Malli: M55010.030.0006Ristiviite: 6BA93 / 42GV39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
HalkaisijaM3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2mm
Head TypeHex
pään leveys5.5mm
Pituus pään alla6mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus6mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 6 mm, 50 PK
€9.33 /pakkaus