Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51730.040.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel M4 X 0.70, 50PK | AB8QTD 26WC50

APPROVED VENDOR M51730.040.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M4 X 0.70, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8QTD Malli: M51730.040.0001Ristiviite: 26WC50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus5mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.040.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M4 X 0.70, 50PK
€1.93 /pakkaus