Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M2.5-0.45, 50PK | AB8PGR 26LK35

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 kuusiokolomutteri nailonsisäkkeellä M2.5-0.45, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8PGR Malli: M51730.025.0001Cross Ref: 26LK35 / 42GU30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM2.5-0.45
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus3.5mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 kuusiokolomutteri nailonsisäkkeellä M2.5-0.45, 50PK
€6.93 /pakkaus