Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51420.180.0001 Flat Washer A2 Stainless Steel Fits M18, 10PK | AE8RHZ 6FA17

APPROVED VENDOR M51420.180.0001 Litteä aluslevy A2 ruostumaton teräs Sopii M18, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8RHZ Malli: M51420.180.0001Cross Ref: 6FA17 / 42GT53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM18
Sisällä Dia.19mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.34mm
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.30mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51420.180.0001 Litteä aluslevy A2 ruostumaton teräs Sopii M18, 10PK
€4.29 /pakkaus